FANDIS SPA - FAD002809.00001 4715FS 23TB5A VENT D01 119X119X38MM - 23 - 002809.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074579129
Artikelnummer
FAD002809.00001
Herstellernummer
002809.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


