Startseite

FANDIS SPA - FAD002795.00001 4710PS 23TB3A VENT A00 119X119X25MM - 23 - 002795.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002795.00001 4710PS 23TB3A VENT A00 119X119X25MM - 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2300 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070491418

Artikelnummer

FAD002795.00001

Herstellernummer

002795.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2300 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera