FANDIS SPA - FAD002793.00001 4710PS 12TB3A VENT A00 119X119X25MM - 11 - 002793.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2300 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075356200
Artikelnummer
FAD002793.00001
Herstellernummer
002793.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2300 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20


