FANDIS SPA - FAD002765.00001 4710KL 04WB50E VENT E00 119X119X25MM - 1 - 002765.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449075390594
Artikelnummer
FAD002765.00001
Herstellernummer
002765.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


