FANDIS SPA - FAD002734.00001 3610PS 23TB30 VENT A00 92X92X25MM - 230 - 002734.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074188178
Artikelnummer
FAD002734.00001
Herstellernummer
002734.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
3610PS 23TB30 VENT A00 92x92x25mm - 230 Va.


