Startseite

FANDIS SPA - FAD002731.00001 3610PS 12TB30 VENT A00 92X92X25MM - 115 - 002731.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002731.00001 3610PS 12TB30 VENT A00 92X92X25MM - 115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071003849

Artikelnummer

FAD002731.00001

Herstellernummer

002731.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

3610PS 12TB30 VENT A00 92x92x25mm - 115 Va.