Startseite

FANDIS SPA - FAD002722.00001 3610KL 05WB50 VENT P00 92X92X25MM - 24 V - 002722.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002722.00001 3610KL 05WB50 VENT P00 92X92X25MM - 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 3200 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071003498

Artikelnummer

FAD002722.00001

Herstellernummer

002722.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

3200 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

3610KL 05WB50 VENT P00 92x92x25mm - 24 Vd.c