FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V - 002712.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 12 V
Drehzahl - 3200 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070810882
Artikelnummer
FAD002712.00001
Herstellernummer
002712.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
12 V
Drehzahl:
3200 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
•MATERIALE CASING: PLASTICA NERO UL94V-0. •TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: INVERSIONE DI POLARITA E BLOCCO ROTORE. •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stoccaggio: da-40°C a +70°C •vita L10 a 40°C: 80000 ore •connessione elettrica : conduttori AWG24 (UL 1007) rosso/nero •peso: 260G


