FANDIS SPA - FAD002697.00001 3115PS 12WB30 VENT A00 80X80X38MM - 115 - 002697.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075355807
Artikelnummer
FAD002697.00001
Herstellernummer
002697.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite cavo.


