FANDIS SPA - FAD002686.00001 3110RL 04WB50F VENT F00 80X80X25MM - 12 - 002686.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2950 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449074016709
Artikelnummer
FAD002686.00001
Herstellernummer
002686.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2950 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
3110RL 04WB50F VENT F00 80x80x25mm - 12 Vd.


