FANDIS SPA - FAD002680.00001 3110MS 23WB30 VENT A00 80X80X25MM - 230 - 002680.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2500 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075355753
Artikelnummer
FAD002680.00001
Herstellernummer
002680.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
3110MS 23WB30 VENT A00 80x80x25mm - 230 Va.


