FANDIS SPA - FAD002621.00001 2VREU15 200V-F40A2 VENT ASSIALE 230 VA.C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2520 1/min
Höhe - 64 mm
Breite - 196 mm
Tiefe - 196 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002269922
Artikelnummer
FAD002621.00001
Herstellernummer
002621.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2520 1/min
Höhe:
64 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
196 mm
Schutzart (IP):
IP44