FANDIS SPA - FAD002615.00001 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C - 002615.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2635 1/min
Höhe - 83 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389635
Artikelnummer
FAD002615.00001
Herstellernummer
002615.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2635 1/min
Höhe:
83 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI


