Startseite

FANDIS SPA - FAD002613.00001 2VRET35 250A-R1028 VENT ASSIALE 400 VA.C - 002613.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002613.00001 2VRET35 250A-R1028 VENT ASSIALE 400 VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2635 1/min

  • Höhe - 84.5 mm

  • Breite - 250 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075389628

Artikelnummer

FAD002613.00001

Herstellernummer

002613.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2635 1/min

Höhe:

84.5 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

250 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRET35 250A-R1028 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI