Startseite

FANDIS SPA - FAD002588.00001 2VRE25 250V-B22B5 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 002588.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002588.00001 2VRE25 250V-B22B5 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2725 1/min

  • Höhe - 73 mm

  • Breite - 250 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075389581

Artikelnummer

FAD002588.00001

Herstellernummer

002588.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2725 1/min

Höhe:

73 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

250 mm

Schutzart (IP):

IP44

2VRE25 250V-B22B5 VENT ASSIALE 230 Va.c.