FANDIS SPA - FAD002583.00001 2VRE25 250A-B22B4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2725 1/min
Höhe - 72.3 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075015718
Artikelnummer
FAD002583.00001
Herstellernummer
002583.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2725 1/min
Höhe:
72.3 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP44
2VRE25 250A-B22B4 VENT ASSIALE 230 Va.c.


