FANDIS SPA - FAD002573.00001 2VRE15 200V-B22B3 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2520 1/min
Höhe - 63 mm
Breite - 196 mm
Tiefe - 196 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389574
Artikelnummer
FAD002573.00001
Herstellernummer
002573.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2520 1/min
Höhe:
63 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
196 mm
Schutzart (IP):
IP44
2VRE15 200V-B22B3 VENT ASSIALE 230 Va.c.