FANDIS SPA - FAD002564.00001 2VRE15 170A-B22B0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2660 1/min
Höhe - 63 mm
Breite - 170 mm
Tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389543
Artikelnummer
FAD002564.00001
Herstellernummer
002564.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2660 1/min
Höhe:
63 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP44
2VRE15 170A-B22B0 VENT ASSIALE 230 Va.c.