Startseite

FANDIS SPA - FAD002506.00001 2TREA3 120X62R-D25A1 VENT RADIALE 230 VA - 002506.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002506.00001 2TREA3 120X62R-D25A1 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 1715 1/min

  • Höhe - 83 mm

  • Breite - 120 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073144762

Artikelnummer

FAD002506.00001

Herstellernummer

002506.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

1715 1/min

Höhe:

83 mm

Breite:

120 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

120 mm