Startseite

FANDIS SPA - FAD002505.00001 2TREA3 108X52R-D25A0 VENT RADIALE 230 VA - 002505.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002505.00001 2TREA3 108X52R-D25A0 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 2215 1/min

  • Höhe - 62 mm

  • Breite - 108 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Tiefe - 108 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390105

Artikelnummer

FAD002505.00001

Herstellernummer

002505.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

2215 1/min

Höhe:

62 mm

Breite:

108 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

108 mm

Schutzart (IP):

IP44