Startseite

FANDIS SPA - FAD002503.00001 2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 VA - 002503.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002503.00001 2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1430 1/min

  • Höhe - 84 mm

  • Breite - 160 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390082

Artikelnummer

FAD002503.00001

Herstellernummer

002503.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1430 1/min

Höhe:

84 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

160 mm

2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 Va.c.