Startseite

FANDIS SPA - FAD002498.00001 2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 VA - 002498.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002498.00001 2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2270 1/min

  • Höhe - 72.3 mm

  • Breite - 121 mm

  • Tiefe - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390075

Artikelnummer

FAD002498.00001

Herstellernummer

002498.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2270 1/min

Höhe:

72.3 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

121 mm

Schutzart (IP):

IP44

2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 Va.c.