FANDIS SPA - FAD002496.00001 2TRE20 140X59R-Z1008 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1590 1/min
Höhe - 72 mm
Breite - 121 mm
Tiefe - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390068
Artikelnummer
FAD002496.00001
Herstellernummer
002496.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1590 1/min
Höhe:
72 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP44
2TRE20 140X59R-Z1008 VENT RADIALE 230 Va.c.


