Startseite

FANDIS SPA - FAD002493.00001 2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 VA - 002493.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002493.00001 2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1470 1/min

  • Höhe - 72 mm

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390051

Artikelnummer

FAD002493.00001

Herstellernummer

002493.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1470 1/min

Höhe:

72 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 Va.c.