FANDIS SPA - FAD002492.00001 2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 VA - 002492.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2015 1/min
Höhe - 67 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390044
Artikelnummer
FAD002492.00001
Herstellernummer
002492.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2015 1/min
Höhe:
67 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
IP44
2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 Va.c.


