FANDIS SPA - FAD002481.00001 2RREA3 180X35R-D04A6 VENT RADIALE 230 VA - 002481.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2440 1/min
Höhe - 180 mm
Breite - 180 mm
Tiefe - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071662701
Artikelnummer
FAD002481.00001
Herstellernummer
002481.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2440 1/min
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP44
2RREA3 180x35R-D04A6 VENT RADIALE 230 Va.c.


