FANDIS SPA - FAD002480.00001 2RREA3 133X42R-D04A4 VENT RADIALE 230 VA - 002480.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2695 1/min
Höhe - 135 mm
Breite - 135 mm
Tiefe - 91 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071662695
Artikelnummer
FAD002480.00001
Herstellernummer
002480.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2695 1/min
Höhe:
135 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP44
2RREA3 133x42R-D04A4 VENT RADIALE 230 Va.c.