Startseite

FANDIS SPA - FAD002472.00001 2RRE35 225X63R-M13A6 VENT RADIALE 230 VA - 002472.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002472.00001 2RRE35 225X63R-M13A6 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2465 1/min

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 225 mm

  • Tiefe - 99 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071662732

Artikelnummer

FAD002472.00001

Herstellernummer

002472.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2465 1/min

Höhe:

225 mm

Breite:

225 mm

Tiefe:

99 mm

Schutzart (IP):

IP44