FANDIS SPA - FAD002470.00001 2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 VA - 002470.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2665 1/min
Höhe - 227 mm
Breite - 227 mm
Tiefe - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071662725
Artikelnummer
FAD002470.00001
Herstellernummer
002470.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2665 1/min
Höhe:
227 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP44
2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 Va.c.


