Startseite

FANDIS SPA - FAD002410.00001 2GRE25 140X59R-Z1015 VENT CENTRIFUGO 230 - 002410.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002410.00001 2GRE25 140X59R-Z1015 VENT CENTRIFUGO 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2270 1/min

  • Höhe - 247 mm

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390396

Artikelnummer

FAD002410.00001

Herstellernummer

002410.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2270 1/min

Höhe:

247 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

230 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2GRE25 140X59R-Z1015 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI