Startseite

FANDIS SPA - FAD002398.00001 2GRE15 140X59R-N0548 VENT CENTRIFUGO 230 - 002398.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002398.00001 2GRE15 140X59R-N0548 VENT CENTRIFUGO 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 1470 1/min

  • Höhe - 226 mm

  • Breite - 246 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Tiefe - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070485721

Artikelnummer

FAD002398.00001

Herstellernummer

002398.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

1470 1/min

Höhe:

226 mm

Breite:

246 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

98 mm

Schutzart (IP):

IP44

2GRE15 140X59R-N0548 VENT CENTRIFUGO 230 Va