Startseite

FANDIS SPA - FAD002396.00001 2GRE15 133X49R-Q1021 VENT CENTRIFUGO 230 - 002396.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002396.00001 2GRE15 133X49R-Q1021 VENT CENTRIFUGO 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2015 1/min

  • Höhe - 101 mm

  • Breite - 171.5 mm

  • Tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070479850

Artikelnummer

FAD002396.00001

Herstellernummer

002396.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2015 1/min

Höhe:

101 mm

Breite:

171.5 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP44

2GRE15 133X49R-Q1021 VENT CENTRIFUGO 230 Va