FAIT SRL - FITTIR3-6/RF TELEC.EST.+IR LENTE 3,6 VIA RADIO TVL420 - TIR3-6/RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Protokoll - analog
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Mit Videobewegungsmelder - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8055323847476
Artikelnummer
FITTIR3-6/RF
Herstellernummer
TIR3-6/RF
Hersteller
FIT
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
220 mm
Telecamere da esterno


