Startseite

FAIT SRL - FITTDIR3-6/B TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 BIANCO TVL42 - TDIR3-6/B

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITTDIR3-6/B TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 BIANCO TVL42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Mit Videobewegungsmelder - nein

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 80 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8055323847254

Artikelnummer

FITTDIR3-6/B

Herstellernummer

TDIR3-6/B

Hersteller

FIT

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

110 mm

Telecamera Dome da interno