FAIT SRL - FITA6P ACCUMULATORE 12V 7,2AH, DIM. 150X65X98 M - A6P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 7200 mAh
Länge - 150 mm
Höhe inkl. Pole - 98 mm
Breite - 65 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055323840064
Artikelnummer
FITA6P
Herstellernummer
A6P
Hersteller
FIT
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
7200 mAh
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
98 mm
Breite:
65 mm
Kunststoffgehäuse:
ja
12 V - 7,2 Ah, dimensioni: 150x65x98 mm