Startseite

FAIT SRL - FIT7000016 PL4515-PALO 45 / 1,50 MT / 1,4 MM - 7000016

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000016 PL4515-PALO 45 / 1,50 MT / 1,4 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 45 mm

  • Wandstärke - 1.4 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8055323846592

Artikelnummer

FIT7000016

Herstellernummer

7000016

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

45 mm

Wandstärke:

1.4 mm

Palo Ø 45 1 pezzo da 1,50mt, spessore 1,4mm

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie