Startseite

FAIT SRL - FIT7000015 PL2506-PALO 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM - 7000015

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000015 PL2506-PALO 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 12 m

  • Durchmesser - 50 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323846578

Artikelnummer

FIT7000015

Herstellernummer

7000015

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

12 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

1 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷50 6 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm
FAIT SRL

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie