FAIT SRL - FIT7000012 PL2503-PALO 25-35 / 3X2 MT / 0,8 MM - 7000012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 6 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 0.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8055323846547
Artikelnummer
FIT7000012
Herstellernummer
7000012
Hersteller
FIT
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
6 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷35 3 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


