Startseite

FAIT SRL - FIT7000008 D50-PALO INNESTO H 3 MT 50 MM - 7000008

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000008 D50-PALO INNESTO H 3 MT 50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 50 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843416

Artikelnummer

FIT7000008

Herstellernummer

7000008

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

3 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie