FAIT SRL - FIT7000007 D40-PALO INNESTO H 3 MT 42 MM - 7000007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 3 m
Durchmesser - 42 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8055323843317
Artikelnummer
FIT7000007
Herstellernummer
7000007
Hersteller
FIT
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
3 m
Durchmesser:
42 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali professionali ad innesto zincati a caldo
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


