Startseite

FAIT SRL - FIT7000006 D35-PALO INNESTO H 3 MT 35 MM - 7000006

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000006 D35-PALO INNESTO H 3 MT   35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843287

Artikelnummer

FIT7000006

Herstellernummer

7000006

Hersteller

FIT

Ausführung:

Steckmast

Länge:

3 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

2 mm

Palo professionale ad innesto zincato a caldo