FAIT SRL - FIT6000004 U1820M-CAVO COAX 6,7 MM, MATASSA 100M - 6000004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Oberfläche - blank
Durchmesser Außenleiter - 5 mm
Außenleiter-Material - Aluminium
Packung
100 M
EAN
8055323847957
Artikelnummer
FIT6000004
Herstellernummer
6000004
Hersteller
FIT
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Durchmesser Außenleiter:
5 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Anzahl der Schirmlagen:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


