Startseite

FAIT SRL - FIT6000000 F121-CAVO COAX 5 MM, MATASSA 100 M - 6000000

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT6000000 F121-CAVO COAX   5 MM, MATASSA 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Material - Eisen

  • Innenleiter-Oberfläche - verkupfert

  • Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 100 M

EAN

8055323849494

Artikelnummer

FIT6000000

Herstellernummer

6000000

Hersteller

FIT

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Material:

Eisen

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Durchmesser Außenleiter:

3.5 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

FITRE : CAVO COAX D 5 MM DOPPIA SCHERMAT. 100 MT, Cavo coassiale