Startseite

FAIT SRL - FIT5220001 FCT-CONNETTORE F PER CAVI 6,5-7,5 MM - 5220001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT5220001 FCT-CONNETTORE F PER CAVI 6,5-7,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - nein

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323844178

Artikelnummer

FIT5220001

Herstellernummer

5220001

Hersteller

FIT

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Connettore metallico F maschio a vite per cavi 6,7 - 7,2 mm

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie