FAAC SPA - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Im Gehäuse - ja
Funkfrequenz - 433 MHz
Packung
1 ST
Produktserien
InTERFACCIA PER RADIOCOMAnDO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055195012880
Artikelnummer
FAA787826
Herstellernummer
787826
Hersteller
FAA
Im Gehäuse:
ja
Funkfrequenz:
433 MHz
Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10% Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze