FAAC SPA - FAA787010 TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 868 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Stromversorgung - Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8055195012637
Artikelnummer
FAA787010
Herstellernummer
787010
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
868 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
XT4 868 SLH LR Trasmittente 4 canali,Versione bianca


