Startseite
Nicht mehr in Produktion

FAAC SPA - FAA7870091 TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR NERA

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA7870091 TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 868.35 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Stromversorgung - Batterie

  • Tastatur-Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195026115

Artikelnummer

FAA7870091

Herstellernummer

7870091

Hersteller

FAA

Funkfrequenz:

868.35 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Stromversorgung:

Batterie

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Trasmittente 2 canali, versione nera, frequenza d’utilizzo 868,35 MHz. Tipo di codifica: tecnologia SLH LR. SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsantidi comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH. La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente può essere realizzata scegliendo tra: 1) Modulo di frequenza da associare a schede elettroniche di comando dell’automazione dotate di decodifica integrata OmniDEC 2) Ricevitore ad innesto rapido per schede di comando FAAC o per utilizzi esterni tramite scheda interfaccia relè 3) Ricevente pluricanale esterna da associare a schede di decodifica del segnale radio 4) Ricevente esterna in contenitore dedicato con decodifica OmniDEC (può accettare sistemi DS-SLH-RC)