FAAC SPA - FAA7870081 TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433 MHz
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Stromversorgung - Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195026092
Artikelnummer
FAA7870081
Herstellernummer
7870081
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
433 MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
XT4 433 SLH LR Trasmittente 4 canali,Versione nera