FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg
Versorgungsspannung AC - 400 V
Mit Motorsteuerung - ja
Mit Schlüsseltaster - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003413
Artikelnummer
FAA109885
Herstellernummer
109885
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
3500 kg
Versorgungsspannung AC:
400 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
884 MC 3PH: Motoriduttore 400V per cancelli socrrevoli ad uso industriale. Peso max anta: 3.500 Kg. Frequenza d'utilizzo: 50 - 100%. 884 MC 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con apparecchiatura elettronica 884T, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco. 884 MC 3PH: si caratterizza per: una frizione bidisco a bagno d’olio, un dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello, un cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.