Startseite

FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg

  • Versorgungsspannung AC - 400 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

  • Mit Schlüsseltaster - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003413

Artikelnummer

FAA109885

Herstellernummer

109885

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

3500 kg

Versorgungsspannung AC:

400 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

884 MC 3PH: Motoriduttore 400V per cancelli socrrevoli ad uso industriale. Peso max anta: 3.500 Kg. Frequenza d'utilizzo: 50 - 100%. 884 MC 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con apparecchiatura elettronica 884T, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco. 884 MC 3PH: si caratterizza per: una frizione bidisco a bagno d’olio, un dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello, un cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.